Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr ungraduiert mit PE-Stopfen | Abmessungen (ØxL): 16 x 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr ungraduiert mit PE-Stopfen | Abmessungen (ØxL): 16 x 125 mm
Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr ungraduiert mit PE-Stopfen | Abmessungen (ØxL): 16 x 125 mm
Artikel-Nr.:
     163-6233870
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05700110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzgläser 16x100
reagenzglas
reagenzglas boro
Reagenzgläser mit Normschliff, DURAN®-Rohr, ungraduiert, mit PE-Stopfen
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Mit NS-Hülse.

Ø 16,0 mm
Länge 125 mm
Abmessungen (ØxL) 16 x 125 mm
Schliffgröße NS14/23
Material DURAN®-Rohr
Verschlussart Stopfen
Material Verschluss PE
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Reagenzglas,mit Schliff, Reagenzgläser,mit Schliff, silikonschwammstopfe, strofen, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,25* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.