Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filtereinheiten Nalgene™ niedrige Form PES-Membran steril | Typ: 524


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Filtereinheiten Nalgene™ niedrige Form PES-Membran steril | Typ: 524
Filtereinheiten Nalgene™ niedrige Form PES-Membran steril | Typ: 524
Artikel-Nr.:
     163-6234424
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     524-0020 Abv.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sterilfiltrationseinheit
Sterilfiltrationssystem
Filtereinheiten Nalgeneä, niedrige Form, PES-Membran, steril
Die kompakten Nalgeneä Filtereinheiten mit PES Membran sind bestens geeignet für das schnelle Filtrieren von Probenvolumina zwischen 50 bis 100 ml.

-Einheitliche Konstruktion, Filtereinheit und Reservoir-Flasche sind fest miteinander verbunden
-Membranhalter ohne Polsterauflage minimiert das Aufschäumen proteinhaltiger Lösungen
-Pyrogenfrei
-Steril

Typ 524
Volumen Ober-/Unterteil 115/150 ml
Ø Membran 50 mm
Porengröße 0.20 µm
Gewinde 45 GL
Weitere Suchbegriffe: Filtrations,Geräte, Thermo Scientific Nalgene Reusa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,10*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 72 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 720 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7200 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.