Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bimetall Bördelkappen ND20 fertig montiert magnetisch (LLG-Labware) | Farbe: rot


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bimetall Bördelkappen ND20 fertig montiert magnetisch (LLG-Labware) | Farbe: rot
Bimetall Bördelkappen ND20 fertig montiert magnetisch (LLG-Labware) | Farbe: rot
Bimetall Bördelkappen ND20 fertig montiert magnetisch (LLG-Labware) | Farbe: rot
Artikel-Nr.:
     163-6234541
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6234541
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Bimetall Bördelkappen ND20, fertig montiert, magnetisch

Verschlussgröße ND20
Farbe rot
Mit Loch Ja
Ø Loch 8,0 mm
Material Septen Silikon/PTFE
Farbe Septen blau transparent/transparent
Dicke 3,00 mm
Shore-Härte 45 A
Weitere Suchbegriffe: Bördelrand Kappe, Kappe für Bördelrand, bimetall bördelkappe, alukappe mit septum, Bördel,Verschlüsse, Bimetall, Vials,ND20, Kappe,Bördel, Bimetall, Kappen,Bördel, Bimetall, Septum, Septa, slicon
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4656* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 83,47*
€ 99,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 80,90*
€ 96,27
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 76,88*
€ 91,49
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 67,70*
€ 80,56
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 66,48*
€ 79,11
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 59,83*
€ 71,20
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 53,85*
€ 64,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 46,56*
€ 55,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.