| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6234605 Herst.-Nr.: 93988 EAN/GTIN: 4250026877414 |
| |
|
| | |
| Spritzflaschen, PE-LD/PP Transparent. Eng- und Weithalsflaschen, PE-LD. Schraubverschluss und Spritzrohr aus PP.
Nennvolumen 500 ml Ø 76 mm Höhe 166 mm Abmessungen (ØxH) 76 x 166 mm Gewinde GL 45 Farbe transparent Material LDPE Material Verschluss PP |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Enghals,Spritzflaschen, Weithals,Spritzflaschen, Flasche,Spritz, Flaschen,Spritz, Spritz,Flaschen, LDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Weithalsglas braun, weithalsglasbehälter |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | 12 | | € 6,49* | ab € 4,20* | € 8,07* | | | | | | | | | 12 | | € 8,50* | ab € 6,11* | € 8,44* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,44* | € 9,63* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,96* | € 9,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 96,84* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|