Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spezialschläuche für Schlauchpumpen Tygon® LMT-55 ohne Farbcodierung | Ø innen: 0.25 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Spezialschläuche für Schlauchpumpen Tygon® LMT-55 ohne Farbcodierung | Ø innen: 0.25 mm
Spezialschläuche für Schlauchpumpen Tygon® LMT-55 ohne Farbcodierung | Ø innen: 0.25 mm
Artikel-Nr.:
     163-6235672
Hersteller:
     Saint-Gobain
Herst.-Nr.:
     070534-02L-ND
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemienormschlauch
Chemieschlauch
Chemikalienschlauch
Stopperschlauch
Spezialschläuche für Schlauchpumpen, Tygon® LMT-55 ohne Farbcodierung
Glasklar. Shore/Härte: 55. Für alle Schlauchpumpenfabrikate wie z. B. Verder, Ismatec, IKA und Heidolph. Lange Lebensdauer. Gute Beständigkeit gegen Säuren und Basen. Geeignet für den Routinegebrauch. Lebensmittelgeeignet.

Ø innen 0,3 mm
Wandstärke 0.90 mm
Shore-Härte 55 A
Min. Temperaturbeständigkeit -50 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 74 °C
Temperaturbeständigkeit -50 ... 74 °C
Farbe klar
Weitere Suchbegriffe: Kassettenpumpe, Kleinschlauchpumpen, Kompaktschlauchpumpe, Laborschlauchpumpe, Peristaltikpumpe, Schlauchpumpen, Pumpenschlauch, Schlauchpumpen-Schläuche, pumpenschlauch transparent, laborschlauchpumpe, Schlauch,Tygon, Schlauchschläuche,Tygon, Schlauch,für Schlauchpumpe, SchlauchSchläuche,für Schlauchp, Pumpe,Schlauch, Pumpen,Schlauch, Tygon-Schläuche, Mikrofluidik, tygpn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 421,58*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 42,158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 698,66*
€ 831,4054
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 697,78*
€ 830,3582
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 655,71*
€ 780,2949
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 560,25*
€ 666,6975
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 504,26*
€ 600,0694
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 468,54*
€ 557,5626
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 421,58*
€ 501,6802
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.