Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr ungraduiert mit PE-Stopfen | Abmessungen (ØxL): 22 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr ungraduiert mit PE-Stopfen | Abmessungen (ØxL): 22 x 150 mm
Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr ungraduiert mit PE-Stopfen | Abmessungen (ØxL): 22 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     163-6235895
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05700134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 150mm
reagenzglas
reagenzglas boro
Reagenzgläser mit Normschliff, DURAN®-Rohr, ungraduiert, mit PE-Stopfen
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Mit NS-Hülse.

Ø 22,0 mm
Länge 150 mm
Abmessungen (ØxL) 22 x 150 mm
Schliffgröße NS19/26
Material DURAN®-Rohr
Verschlussart Stopfen
Material Verschluss PE
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Reagenzglas,mit Schliff, Reagenzgläser,mit Schliff, silikonschwammstopfe, strofen, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,70* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,82*
€ 10,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.