Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Einstabmesskette A 7780 1M-DIN-ID mit Sensorerkennung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Einstabmesskette A 7780 1M-DIN-ID mit Sensorerkennung
pH-Einstabmesskette A 7780 1M-DIN-ID mit Sensorerkennung
Artikel-Nr.:
     163-6235995
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285130200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Elektrode A 7780
pH-Elektrode mit Glasschaft, Silamid®-Referenzsystem, mit 1 m bzw. 1,5 m (A 7780 IDS) Festkabel.

Typ A 7780 1M-DIN-ID
Max. pH-Wert 14
pH-Bereich 0 ... 14
Min. Temperatur -5 °C
Max. Temperatur 80 °C
Temperatur -5 ... 80 °C
Temperaturfühler Pt 1000
Elektrolyt Gel
Diaphragma Keramik
Form Membran Kugel
Anschluss Stecker DIN + 4 mm-Banane
Ø Schaft 12 mm
Schaftlänge 120 mm
Länge Kabel 1 m
Material Schaft Glas
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette, pH,Einstabmessketten, pH,Elektroden, temperaturmessfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 272,65*
€ 403,22*
Frei Haus
ab € 343,44*
€ 413,13*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,22*
€ 479,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,71*
€ 476,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,44*
€ 432,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,90*
€ 377,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 285,21*
€ 339,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 272,65*
€ 324,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.