Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasgestelle PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzglasgestelle PP
Reagenzglasgestelle PP
Artikel-Nr.:
     163-6236329
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     0056704
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Labor Wasserbad Gestell
Laborwasserbad Gestell
Wasserbad Reagenzglasständer
Wasserbäder Testglaseinsätze
Reagenzglasständer, PP
Autoklavierbar bei 121 °C für 20 min. Für den Gebrauch in Gefrierschränken oder Wasserbädern geeignet. Schwimmt nicht auf. Alphanumerische Positionskennzeichnung. Leer stapelbar.

Für Ø Gefäße 25 mm
Anzahl Stellplätze 40
Breite 125 mm
Tiefe 295,0 mm
Höhe 85 mm
Abmessungen (BxTxH) 125 x 295 x 85 mm
Farbe blau
Material PP
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas, Probenröhrchengestell, Reagenzglasgestell, Reagenzglas-Haltezange, Reagenzglas-Zange, Reagenzglashalter, Reagenzglashaltezange, Reagenzglaszange, Kühlrack für Reaktionsgefäße, Reaktionsgefäß Gestell, Reaktionsgefäß-Ständer, Reaktionsgefäßgestell, Reaktionsgefäßständer, Test Tube Rack, reagenzglasgestell pp, reagenzglashalter, Reagenzglas,Gestell, Reagenzgläser,Gestelle, Gestell für,Reagenzglas, Gestelle für,Reagenzgläser, Reagenzglas,Ständer, Reagenzgläser,Ständer, Wasserbad, reagenzglaständer, gerierschrank nicht 80 grad, test tube träger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 8,43*
€ 16,96*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 9,94*
€ 16,98*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.