Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbkoloniezähler Scan®500 automatisch 220/110 V 50/60 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.237 357
6.237 357
6. 252 217
9.521 960
Artikel-Nr.:
     163-6237357
Hersteller:
     Alfred Schwinherr
Herst.-Nr.:
     436.000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kolonienzählgeräte
Abklatschplatten
Zellkulturschalen
Kunststoff petrieschalen
Kolonienzählgerät Scan® 300, 500 und 1200
Scan® 300 ist ein Gerät für die automatisierte Kolonienzählung und ist speziell an die Anforderungen von Lebensmitteluntersuchungen angepasst (PCA, VRBG, MRS,¼). Mit einer CCD Kamera mit 1 Megapixel - Zoom x 28. Er zählt Kolonien auf einer Petrischale in weniger als einer halben Sekunde, wobei die Mindestgröße der Kolonien bei 0,1 mm liegt. Zum Zählen auf runden Gieß-, Oberflächen-, spiral- und kreisförmig plattierten Petrischalen Ø 55 - 90 mm.

Scan® 500 ist ein automatischer High-TechKoloniezähler. Er zählt die Kolonien einer Petrischale in weniger als einer halben Sekunde und gibt Ihnen schnelle, präzise, komplette und nachweisbare Ergebnisse. Mit der High-Tech Kolonienzähler CCD-Kamera und der leistungsstarken Software wird eine Verbindung mit dem PC über einen Firewire-Anschluss hergestellt. Hier werden die Daten für die weitere Auswertung automatisch gespeichert und können nach Excel oder pdf exportiert werden.

Scan® 1200 ist ein automatischer Hochauflösungs-Kolonienzähler, der schnelle und nachweisbare Zählergebnisse erstellt. Weitestgehend wird mit dem Scan® 1200 in der Mikrobiotechnologie gearbeitet, er zählt Kolonien und speichert automatisch alle Daten im System. Ausgestattet mit einer Digitalkamera und einer leistungsstarken Software, wird er über eine Firewire-Verbindung zum PC verbunden. Scan® 1200 zählt alle Kolonien, sogar auf den kleinsten gegossenen, unterteilten und Spiral® Petrischalen, auf PetriFilmä, RIDAä Count/Sanita-kunä, sowie auf Filtrationsmembranen und Compact Dryä.

Typ Scan® 500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8.915,32*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11.544,87*
€ 13.738,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11.423,78*
€ 13.594,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11.131,64*
€ 13.246,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.905,93*
€ 11.788,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8.915,32*
€ 10.609,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.