Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 20 x 150 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 20 x 150 mm
Reagenzgläser Borosilikatglas 5.1 | Abmessungen (ØxL): 20 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     163-6237590
Hersteller:
     Scherf Präzision
Herst.-Nr.:
     90105056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 20x100
reagenzglas
reagenzglas 150mm
Reagenzgläser aus Borosilikatglas 5.1. Die Reagenzgläser sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, haben einen runden Boden und sind wahlweise mit oder ohne Bördelrand.
Ø: 20,0 mm
Länge: 150 mm
Abmessungen (ØxL): 20 x 150 mm
Mit Bördelrand: Nein
Wandstärke: 0.8 - 0.9 mm
Material: Boro 5.1
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 55,25*
€ 65,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 54,68*
€ 65,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,80*
€ 60,45
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,07*
€ 52,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,35*
€ 51,59
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 39,01*
€ 46,42
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 35,12*
€ 41,79
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 30,12*
€ 35,84
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.