Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polarimeter Serie P8000 | Typ: P8000-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polarimeter Serie P8000 | Typ: P8000-T
Polarimeter Serie P8000 | Typ: P8000-T
Artikel-Nr.:
     163-6237632
Hersteller:
     A.Krüss Optronic
Herst.-Nr.:
     P8000-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Polarimeter
polarimeter
Polarimeter Serie P8000
Polarimeter mit patentierten Messverfahrens, das die Messzeit unabhängig vom Drehwinkel der Probe auf ca. 1 s reduziert. Sie werden eingesetzt, wenn besonders hohe Ansprüche an die Messgenauigkeit sowie an die lückenlose Datenaufzeichnung und Datensicherung gefordert sind. Die Geräte verfügen über alle Funktionen, auf die es in FDA-regulierten Bereichen ankommt und erfüllen alle Anforderungen der GMP/GLP und internationaler Normen.

-Schnelle, zuverlässige Messung bis zu einer optischen Dichte von 3,0 OD, Messzeit von ca. 1 s
-Leicht verständliche, menügeführte Justierung
-Beliebig viele frei konfigurierbare Methoden
-Passende Messröhren für jede Art von Probe
-Temperaturmessung direkt in der Probe
-Zuverlässige Temperaturkompensation
-Lückenlose Datenaufzeichnung und -sicherung
-Konformität mit globalen Standards (GMP/GLP, 21 CFR Part 11, Pharmakopöen (USP, BP, JP, Ph. Eur.), FDA, ISO, HACCP, OIML, ASTM, ICUMSA, NIST)
Spezifikationen
Skalen: Optische Rotation [°], Int. Zuckerskala [°Z],
Konzentration [g/100 ml], Spez. Rotation
Benutzerdefiniert
Messbereiche / Auflösung: ±90° / 0,001°
±259 °Z / 0,01 °Z ml
Messzeit: ca. 1 s (±90°)
Lichtquelle: 1 LED mit Filter
Wellenlänge: 589 nm
Temperaturbereich: 0 ... 99,9 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ±0,2 °C
Abmessungen (B x T x H): 640 x 360 x 200 mm
Gewicht: 28 kg
Netzanschluss: 110 ... 250 V, 50/60 Hz

Typ P8000-T
Genauigkeit ±0,003° ±0,01 °Z
Beschreibung mit Wasser-Temperierung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 12.963,59*
€ 13.272,65*
Frei Haus
ab € 17.720,08*
€ 18.009,95*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.272,65*
€ 15.794,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.190,00*
€ 15.696,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.994,44*
€ 15.463,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12.963,59*
€ 15.426,67
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 12.963,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.