Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluschalen rechteckig 230x100mm oben 193x63mm unten 58mm hoch


Menge:  Paket  
Produktinformationen
6.226 802
6.226 802
Aluschalen rechteckig 230x100mm oben 193x63mm unten 58mm hoch
Aluschalen rechteckig 230x100mm oben 193x63mm unten 58mm hoch
Artikel-Nr.:
     163-6237695
Hersteller:
     Novelis
Herst.-Nr.:
     3229361
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu-Schalen
Aluminium-Schalen
Aluminiumschalen
Aluschale
  • Gefaltet
  • Plissiert
  • Rechteckig, quadratisch
  • Abstehend, gerollter Rand
  • Hochstehend, gerollter Rand
Nennvolumen: 870 ml
Breite: 230 mm
Tiefe: 100 mm
Höhe: 28 mm
Abmessungen (BxTxH): 230 x 100 x 28 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,81*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,35581* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 585,43*
€ 696,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 579,33*
€ 689,40
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 550,39*
€ 654,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 473,49*
€ 563,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 426,14*
€ 507,11
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 395,35*
€ 470,47
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 355,81*
€ 423,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.