Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrophoresekammern MultiSUB Midi | Beschreibung: MultiSUB Midi DUO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrophoresekammern MultiSUB Midi | Beschreibung: MultiSUB Midi DUO
Elektrophoresekammern MultiSUB Midi | Beschreibung: MultiSUB Midi DUO
Artikel-Nr.:
     163-6238115
Hersteller:
     Thistle Scientific Ltd.
Herst.-Nr.:
     MSMIDIDUO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrophoresekammer, horizontal
Horizontale Gelelektrophoresekammer
elektrophoresekammer horizontal
Elektrophoresekammern MultiSUB Midi
Die MultiSUB Serie von Cleaver Scientific bietet eine vielseitige und sehr flexible Lösung für Ihre DNA und RNA Agarose Gelelektrophorese. Die Kammern sind im Spritzgussverfahren hergestellt und somit auslaufsicher, außerdem sind sie mit hochwertigen Platinelektroden ausgestattet. Jede Einheit wird mit einer Auswahl an Gel-Trays und farbcodierten Kämmen geliefert, die dem Benutzer eine hohe Flexibilität bieten. Die mit den Geräten gelieferten Gießsperren bieten eine einfache und auslaufsichere Lösung für das Gießen der Gele.
Durch einfache Erweiterung der Breite können mehr Proben als im MultiSUB Mini analysiert werden ohne deutlich höheres Puffer- oder Gelvolumen. Bis zu 100 Proben pro Gelladung erlauben einen hohen Probendurchsatz bei kurzen und mittleren Strecken.

Lieferumfang:
MultiSUB Midi 7: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 10 x 7 cm, 2 Kämme (16 Zähne).
MultiSUB Midi 10: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 10 x 10 cm, 2 Kämme (16 Zähne).
MultiSUB Midi DUO: Kammer mit Platinelektroden, UV-Träger 10 x 7 cm und 10 x 10 cm, 2 Kämme (16 Zähne).
Jedes Modell hat zusätzlich Elektroden und Gelgießsperren.
Spezifikationen
Gel Abmessungen (B x T): 10 x 7 cm und 10 x 10 cm
Geräteabmessungen (B x T x H): 22 x 12,5 x 9 cm
Max. Proben-Kapazität: 10 x 7 cm Tray, 50 Proben
10 x 10 cm Tray, 100 Proben
Puffervolumen: 300 ml

Beschreibung MultiSUB Midi DUO
Weitere Suchbegriffe: Elektrophorese,Kammern, EKG Elektroden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 338,40*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,35*
€ 648,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 541,61*
€ 644,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,00*
€ 639,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,08*
€ 558,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 422,16*
€ 502,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,00*
€ 447,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 338,40*
€ 402,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.