Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wägeschalen 57 x 14 mm Aluminium


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wägeschalen 57 x 14 mm Aluminium
Wägeschalen 57 x 14 mm Aluminium
Wägeschalen 57 x 14 mm Aluminium
Artikel-Nr.:
     163-6238139
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6238139
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenschalen
Abwägeschiffchen
Wägeschale
Wägeschiffchen
Wägeschalen/Probenschalen, Aluminium
Rund, mit Griff zum Tragen oder Nummerieren von Proben. Stabiles Material. Ölfreie, saubere Oberfläche. Dicke 0,3 mm.

Ø 57 mm
Höhe 14 mm
Abmessungen (ØxH) 57 x 14 mm
Material Aluminium
Weitere Suchbegriffe: wägeschale aluminium, wägeschale, Wäge,Schalen, Proben,Schalen, Schale,Aluminium, Schalen,Aluminium, Aluminium,Probenschalen, Trocken,Schalen, Alumonium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 18,62*
€ 22,16
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 18,07*
€ 21,50
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 15,97*
€ 19,00
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 13,46*
€ 16,02
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,96*
€ 15,42
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 11,66*
€ 13,88
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 10,50*
€ 12,50
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.