Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher 100 ml Pyrex niedrige Form graduiert


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Becher 100 ml Pyrex niedrige Form graduiert
Becher 100 ml Pyrex niedrige Form graduiert
Artikel-Nr.:
     163-6238860
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     1000/04D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
Messbecher
Messkanne
Messkrug
Becherglas, Pyrex®, niedrige Form
-Gemäß ISO 3819 und DIN 12331
-Aus Borosilikatglas Pyrex®
-Sehr gute thermische und chemische Beständigkeit
-Mit Ausguss, Graduierung und Beschriftungsfeld in weiß
-Aufgededrucker Trace Code zum Herunterladen des Chargenzertifikats von der Herstellerseite scilabware.com

Nennvolumen 100 ml
Ø 50 mm
Höhe 70 mm
Form Becher niedrig
Mit Ausguss Ja
Art Graduierung Gedruckt
Farbe Graduierung weiß
Material Boro 3.3
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: becherglas niedrige form borosilikat, becherglas 100 ml, becherglas, Becher,Glas, Becher,Gläser, Becher,Boro 3.3, Becher,Pyrex, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 4,123* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 74,24*
€ 88,35
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,66*
€ 86,47
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,58*
€ 80,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,15*
€ 70,39
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 58,04*
€ 69,07
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 52,23*
€ 62,15
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 47,02*
€ 55,95
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 41,23*
€ 49,06
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.