Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: schwarz
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde) fertig montiert | Farbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     163-6238920
Hersteller:
     La-Pha-Pack
Herst.-Nr.:
     09 15 1668
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
PP Schraubverschlüsse ND 9 (Kurzgewinde), fertig montiert

Verschlussgröße ND9
Material PP
Farbe schwarz
Mit Loch Ja
Ø Loch 6,0 mm
Material Septen PTFE
Farbe Septen weiß
Dicke 0,20 mm
Shore-Härte 53 D
Septentyp virginal
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss, Schraubverschluss (Labor), Schraubverschlusskappen, schraubkappe nd9, schraubkappen für probengläser, schraubkappe schwarz, Vials,ND9, Schraubverschlüsse,ND9, Septum, Septa, 150867
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,85*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,08085* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 124,83*
€ 148,55
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 123,27*
€ 146,69
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 118,51*
€ 141,03
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 102,85*
€ 122,39
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 92,56*
€ 110,15
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 80,85*
€ 96,21
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.