Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Einstabmeßkette SenTix® 980


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Einstabmeßkette SenTix® 980
pH-Einstabmeßkette SenTix® 980
Artikel-Nr.:
     163-6238921
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103780
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezugselektrolyt
Elektroden Nachfülllösung
Elektrolytlösung
pH-Einstabmesskette
IDS pH-Elektrode SenTix® 980
Präzisions-pH-Einstabmessketten mit Glasschaft und Flüssigelektrolyt KCl 3 mol/l Ag+ frei, mit eingebautem Temperaturfühler NTC 30 kOhm, Kabellänge 1,5 m.
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 100 °C
pH Bereich: 0 ... 14 pH
Länge / Ø: 120 mm / 12 mm
Elektrolyt: KCl 3 mol/l Ag+ frei
Diaphragma: Platindraht
Membranform: Konus
Membranwiderstand bei 25 °C: < 600 MW

Typ SenTix® 980
Weitere Suchbegriffe: Ersatz-pH-Elektrode, pH-Elektrode, ph-Halbzelle, elektrolytlösung wtw 3 mol/l, elektroden nachfülllösung, elektrolytlösung wtw, pH,Einstabmessketten, pH,Elektrode, WTW, pH,Elektroden, WTW, Einstabmessketten, Elektrode,pH, Elektroden,pH, pH-Elektrode,WTW, pH-Elektroden,WTW, temperaturmessfühler, sentix 21
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 257,24*
€ 344,84*
Frei Haus
ab € 292,63*
€ 352,42*
Lager 163
Frei Haus
ab € 269,29*
€ 359,67*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,67*
€ 428,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,56*
€ 421,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,40*
€ 384,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,05*
€ 334,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,29*
€ 320,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.