Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microcarrier-Spinnerflasche Magna Flex™ | Volumen ml: 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4.658 730
4.658 730
Artikel-Nr.:
     163-6239455
Hersteller:
     WHEATON
Herst.-Nr.:
     356837
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fernbachkolben
Kulturkolben
Penicillinkolben
Schikanekolben
Microcarrier-Spinnerflasche Magna Flexä
Celstir® und Magna Flexä Spinnerflaschen von WHEATON® sind qualitativ hochwertige Produkte mit einer langen Lebensdauer, hoher Effizienz und geringem Wartungsaufwand. Celstir® Spinnerflaschen bieten die ideale Umgebung für die Kultivierung / Züchtung einer Vielzahl von Zellen, wie Insektenzellen, Hybridomen und vielen anderen Suspensionsanpassungszellen. Magna Flexä Flaschen sind für Microcarrier-Kulturen geeignet. Celstir® und Magna Flexä Flaschen werden aus autoklavierbarem Typ I Borosilikatglas hergestellt. WHEATON® Spinnerflaschen können auf allen Magnetrührern eingesetzt werden.

Lieferumfang: Flasche, Rühreinheit mit Deckel und Deckel für die Seitenarme.
-Speziell für Microcarrier-Kulturen mit Magnetrührer
-Sanfte Rührbewegung durch blasenförmigen Glasrührer
-1:1 Verhältnis von Gasphase und Probenvolumen für optimalen Gasaustausch
-Autoklavierbares Borosilikatglas gemäß den Anforderungen an USP Glastyp I und ASTM E 438, Typ I, Klasse A

Volumen 3000 ml
Abmessungen (Ø x H) 178 x 341 mm
Verschlussgröße, oben 100-400
Verschlussgröße, Seitenarme GL 45
Weitere Suchbegriffe: Spinnerflasche, kulturkolben 3l, kulturkolben, Spinnerflaschen, Flasche,Spinner, Flaschen,Spinner, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Kunststoffflaschen 350 ml, wheaton, Magnetrührwerke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,96*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 985,28*
€ 1.172,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 982,63*
€ 1.169,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 954,94*
€ 1.136,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,07*
€ 975,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 738,06*
€ 878,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,73*
€ 818,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 618,96*
€ 736,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.