Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghals-Erlenmeyerkolben PYREX® verstärkter Rand | Nennvolumen: 250 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Enghals-Erlenmeyerkolben PYREX® verstärkter Rand | Nennvolumen: 250 ml
Enghals-Erlenmeyerkolben PYREX® verstärkter Rand | Nennvolumen: 250 ml
Artikel-Nr.:
     163-6239599
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     4980-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
erlenmeyerkolben
Diese Hochleistungsflaschen verfügen über verstärkte Hälse, die widerstandsfähiger gegen Aufprallschäden sind. Mechanisch stabiler als Standardkolben. Konzipiert für längere Lebensdauer und erhöhte Anwendersicherheit.
Nennvolumen: 250 ml
Ø Hals: 27 mm
Ø Boden: 82 mm
Höhe: 132 mm
Weitere Suchbegriffe: Kolben,Erlenmeyer, Erlenmeyerkolben,Glas, Erlemayerkolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 12 Stück (ab € 8,65917* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 142,26*
€ 169,29
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 140,23*
€ 166,87
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 136,27*
€ 162,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 119,83*
€ 142,60
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 103,91*
€ 123,65
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.