Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

96-well Mikrotiterplatten PP | Anzahl Wells: 96


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     163-6239630
Hersteller:
     Greiner Bio-One
Herst.-Nr.:
     650 261
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HTS-Mikrotiterplatten
Mikro-Platte
Mikroplatte
Mikrotiterplatte
96-well Mikrotiterplatten, PP
-Einheitliche Außenmaße
-Näpfchenabstand 9 mm, alphanumerische Codierung
-Hohe Chemikalien- und Temperaturbeständigkeit -196 bis +121 °C
-Verschweißbar und verklebbar mit CapMats

Anzahl Wells 96
Material PP
Farbe natur
Bodenform Wells U-Form
Steril Ja
Kältebeständig bis -196 °C
Weitere Suchbegriffe: Multiwellplatte, mikroplatte, Mikrotiterplatten, MicroWell Platten, Well Platten, Immuno Platten, Mikroplatten, well Standard-Platten, MicroWell" Platten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 183,35*
€ 214,54*
Frei Haus
ab € 253,055*
€ 253,055*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 214,54*
€ 255,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 210,23*
€ 250,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 207,01*
€ 246,34
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 200,63*
€ 238,75
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 192,73*
€ 229,35
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 183,35*
€ 218,19
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,8335* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.