Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kryoboxen Karton mit Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.240 055
6.240 055
Artikel-Nr.:
     163-6240055
Hersteller:
     Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
     HS2860CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Kryoboxen, Karton, mit Deckel
-Zur Lagerung von kleinen Proben und Röhrchen
-Temperaturbeständig bis -196 °C

Für Röhrchen 1,5/2,0 ml
Farbe blau
Breite 133 mm
Tiefe 133 mm
Höhe 50 mm
Abmessungen (BxT) 133 x 133 mm
Material Karton
Min. Temperatur -196 °C
Weitere Suchbegriffe: Cryobox, Kryobox, Kryoröhrchen Behälter, cryobox pappe blau, cryo röhrchen, cryoröhrchen 2ml, Kryo,Boxen, Einfrier- und Lagerkassetten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,99*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 480 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.