Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Probenvorbereitung
>
Dismembrator
>
Kryoröhrchen Behälter
>
Artikel
Kryoboxen Karton mit Deckel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-6240057
Hersteller:
Heathrow Scientific
Herst.-Nr.:
HS2860CY
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Cryo-Röhrchen
Cryoröhrchen
Kryo-Röhrchen
Kryoröhrchen
Kryoboxen, Karton, mit Deckel
-Zur Lagerung von kleinen Proben und Röhrchen
-Temperaturbeständig bis -196 °C
Für Röhrchen 1,5/2,0 ml
Farbe gelb
Breite 133 mm
Tiefe 133 mm
Höhe 50 mm
Abmessungen (BxT) 133 x 133 mm
Material Karton
Min. Temperatur -196 °C
... >
Lager 163
>
Kühlen
>
Kryoboxen
Weitere Suchbegriffe:
Cryobox
,
Kryobox
,
Kryoröhrchen Behälter
,
cryoröhrchen 2ml
,
cryo röhrchen
,
cryoboxen aus karton
,
Kryo,Boxen
,
Einfrier- und Lagerkassetten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 24 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 48 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 480 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 4800 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen