Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labormixer Waring® LB20 EG/ES | Typ: 20ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.240 222
6.240 222
Artikel-Nr.:
     163-6240222
Herst.-Nr.:
     LP-LB20ES/23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mixer
Labor,Mixer
Homogenisatoren
behältre
Labormixer Waring® LB20 EG/ES
Vielseitiger Labormixer bestens geeignet für allgemeine Laborarbeiten. Erhältlich entweder mit einem 1 L Edelstahlbehälter oder einem 1,2 L Glasbehälter.

-Stufenlose Geschwindigkeitseinstellungen (500 bis 22000 min-1)
-Epoxyd beschichtetes Motorgehäuse
-Zweiteiliger Deckel Vinyl/Styren

Lieferumfang: Mixer, Behälter (Edelstahl oder Glas) mit Griff und Deckel

Typ 20ES
Mit Edelstahlbehälter, 1 l
min. Drehzahl 500 1/min
max. Drehzahl 22000 1/min
max. Aufgabemenge/ Durchsatz 1000 ml
Anzahl Mahlstationen 1
max. Aufgabevolumen 1000 ml
Art der Hilfsenergie 230V AC
Steckertyp EU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.134,00*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.786,06*
€ 2.125,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.776,98*
€ 2.114,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.693,85*
€ 2.015,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.467,82*
€ 1.746,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1.321,03*
€ 1.572,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.260,00*
€ 1.499,40
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1.134,00*
€ 1.349,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.