Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labormixer Waring® 800 EG/ES | Typ: 800EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Labormixer Waring® 800 EG/ES | Typ: 800EG
Labormixer Waring® 800 EG/ES | Typ: 800EG
Artikel-Nr.:
     163-6240295
Herst.-Nr.:
     LP-800EG/23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mixer
Labor,Mixer
Homogenisatoren
behältre
Labormixer Waring® 800 EG/ES
Vielseitiger Labormixer bestens geeignet für allgemeine Laborarbeiten. Erhältlich entweder mit einem 1 L Edelstahlbehälter oder einem 1,2 L Glasbehälter.

-Eine Geschwindigkeitseinstellung (22000 min-1)
-Epoxyd beschichtetes Motorgehäuse
-Zweiteiliger Deckel Vinyl/Styren

Lieferumfang: Mixer, Behälter (Edelstahl oder Glas) mit Griff und Deckel.

Typ 800EG
Mit Glasbehälter, 1,2 l
min. Drehzahl 22000 1/min
max. Drehzahl 22000 1/min
max. Aufgabemenge/ Durchsatz 1200 ml
Anzahl Mahlstationen 1
max. Aufgabevolumen 1200 ml
Art der Hilfsenergie 230V AC
Steckertyp EU
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 424,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,28*
€ 722,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 604,28*
€ 719,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,31*
€ 714,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,94*
€ 619,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 468,83*
€ 557,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,30*
€ 504,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.