| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6240456 Herst.-Nr.: AC04550BL EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Membranfilter, Celluloseacetat, unsteril Ideal für wässrige Proben, biologische Anwendungen und Proteinfiltration.
-Resistent gegen wässrige Lösungen mit einem pH-Wert von 4-8, gegen die meisten Alkohole, Kohlenwasserstoffe und Öle -Filtration von wässrigen Lösungen für biologische und klinische Analysen -Sterilisation von biologischen Lösungen (CA-Membranen mit einer Porengröße von 0,2 µm sind besonders empfohlen, wenn die Gewinnung von Proteinen von entscheidender Bedeutung ist) -Sterilisation von Kulturmedien (0,2 µm) -Maximale Temperatur 180 °C
Ø 50 mm Porengröße 0.45 µm Material Celluloseacetat (CA) Steril Nein Farbe weiß Max. Temperaturbeständigkeit 180 °C |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Filter,Membran, Nitocellulose membran, filter 100µm |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 107,99* | € 160,14* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 142,136* | € 169,096* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,0799* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|