Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Einstabmeßkette Sentix® 940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
pH-Einstabmeßkette Sentix® 940
pH-Einstabmeßkette Sentix® 940
Artikel-Nr.:
     163-6240824
Hersteller:
     WTW
Herst.-Nr.:
     103740
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Redoxelektrode
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
IDS pH-Elektroden SenTix® 940
Wartungsarme pH-Einstabmessketten mit Kunststoffschaft und Gelelektrolyt, mit eingebautem Temperaturfühler NTC 30 kOhm. Mit wasserdichtem Digitalstecker, Kabellänge 1,5 m, SenTix® 940-3 mit 3 m Kabel.
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 80 °C
pH Bereich: 0 ... 14 pH
Länge / Ø: 120 mm / 12 mm
Elektrolyt: Gel
Diaphragma: Faser
Membranform: Zylinder
Membranwiderstand bei 25 °C: < 1 GW

Typ SenTix® 940
Weitere Suchbegriffe: ph-Halbzelle, redoxelektrode wtw, ph-einstabmesskette, pH,Einstabmessketten, pH,Elektrode, WTW, pH,Elektroden, WTW, Einstabmessketten, Elektrode,pH, Elektroden,pH, pH-Elektrode,WTW, pH-Elektroden,WTW, temperaturmessfühler, EKG Elektroden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 225,94*
€ 306,87*
Frei Haus
ab € 258,10*
€ 313,79*
Lager 163
Frei Haus
ab € 213,01*
€ 320,31*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,31*
€ 381,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,19*
€ 375,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,85*
€ 343,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,02*
€ 296,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 224,12*
€ 266,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,01*
€ 253,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.