Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterspitzen SafetySpace™ | Volumen: 2 ... 120 µl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filterspitzen SafetySpace™ | Volumen: 2 ... 120 µl
Filterspitzen SafetySpace™ | Volumen: 2 ... 120 µl
Artikel-Nr.:
     163-6240886
Hersteller:
     BIOHIT
Herst.-Nr.:
     790101F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Filterspitzen
Filtertips
Pipettenspitzen Dualfilter
Pipettenspitzen mit Filter
Filterspitzen SafetySpaceä
SafetySpaceä Filterspitzen schaffen einen größeren Freiraum zwischen der Probe und dem Filter als konventionelle Filterspitzen. Das ermöglicht es, jede Art von Flüssigkeit mit jeder Pipettiertechnik zu bearbeiten, ohne das Risiko, die wertvolle Probe mit dem Filter zu absorbieren. Dadurch wird eine 100-prozentige Probenrückgewinnung und somit größere Genauigkeit gewährleistet.
Besonders geeignet für schaumbildende Flüssigkeiten wie z.B. Puffer und Proteine, Pipettieren von Lösungen, Mehrfachabgabe-Funktionen von elektronischen Pipetten und reversem Pipettieren. Zertifiziert DNase-, RNase- und Endotoxin-frei.

Volumen 2 ... 120 µl
Min. Volumen 2,0 µl
Max. Volumen 120,0 µl
Länge 51,0 mm
Verpackung 10 Rack(s) à 96
Steril Ja
RNase/DNase-frei Ja
Endotoxinfrei Ja
Weitere Suchbegriffe: Pipettenspitzen, aerosoldicht, Pipettenspitzen, filterspitzen box, pipettenspitzen box, pipettenspitzen, Pipettenspitzen,Sartorius, P:Filterpipettenspitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,17*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 960 Stück (ab € 0,13039* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 183,89*
€ 218,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 183,52*
€ 218,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 177,61*
€ 211,36
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 158,44*
€ 188,54
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 142,61*
€ 169,71
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 125,17*
€ 148,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.