Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH-Elektroden ProcessLine | Typ: PL 80-225pH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.240 901
6.240 901
Artikel-Nr.:
     163-6240901
Hersteller:
     SI Analytics
Herst.-Nr.:
     285113720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Einstabmesskette
Ersatz-pH-Elektrode
pH-Elektrode
ph-Halbzelle
pH-Elektroden ProcessLine
Wartungsarme pH-Einstabmesskette, Glasschaft, Silamid®-Referenzsystem.
Spezifikationen
Temperaturbereich: 0 ... 130 °C
pH Bereich: 0 ... 14 pH
Nullpunkt: pH=7
Durchmesser: 12 mm
Elektrolyt: DuraLid
Diaphragma: 2 Loch
Membran: Kugel
Membranwiderstand bei 25 °C: 300 MW

Typ PL 80-225pH
Temperaturfühler -
Länge 225 mm
Stecker S8
Weitere Suchbegriffe: ph-einstabmesskette, pH,Elektrode SI Analytics, pH,Elektroden SI Analytics, temperaturmessfühler, EKG Elektroden, einstabmeßkette f106667
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 240,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 240,35* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,45*
€ 427,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,67*
€ 420,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,60*
€ 386,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,61*
€ 331,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 250,75*
€ 298,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,35*
€ 286,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.