Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser Pyrex® Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 16 x 160 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Reagenzgläser Pyrex® Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 16 x 160 mm
Reagenzgläser Pyrex® Borosilikatglas | Abmessungen (ØxL): 16 x 160 mm
Artikel-Nr.:
     163-6241196
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     1622/14M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 160 mm
reagenzglas
reagenzgläser 16x100
Reagenzgläser, Pyrex® Borosilikatglas
Ohne Bördelrand mit rundem Boden. Nach DIN ISO 4142, temperaturbeständig bis 500 °C. Geeignet für mikrobiologische Arbeiten.

Ø 16,0 mm
Länge 160 mm
Abmessungen (ØxL) 16 x 160 mm
Mit Bördelrand Nein
Wandstärke 1.2 mm
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,60*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,716* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 98,08*
€ 116,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 97,73*
€ 116,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 92,95*
€ 110,61
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 82,33*
€ 97,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,60*
€ 85,20
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.