Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührstäbchen zylindrisch PTFE


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Magnetrührstäbchen zylindrisch PTFE
Magnetrührstäbchen zylindrisch PTFE
Artikel-Nr.:
     163-6241761
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     C 350-06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Magnetrührstab
Magnetrührstäbchen
Magnetstäbchen
Rührfisch
Magnetrührstäbchen, zylindrisch, PTFE
PTFE überzogener Magnetkern (Alnico 5), Standard-Magnetrührstäbchen, universelle chemische Beständigkeit. Temperaturbeständigkeit: -200 bis +250 °C. Zylindrische Magnetrührstäbchen bieten eine ausgezeichnete Auflagefläche und ruhige Laufeigenschaften.

Ø 2,0 mm
Länge 8,0 mm
Material Ummantelung PTFE
Form zylindrisch
Min. Temperaturbeständigkeit -200 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 250 °C
Weitere Suchbegriffe: Rührmagnet, magnetrührstab komet, magnetrührstab, Magnet,Rührstäbe, Magnetrührstäbe, Magnetrührfische, Rührfische, magnetrürhstäbchen, magnetrürhr, magentrühr
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
10
€ 18,90*
ab € 0,99*
€ 1,82*
12 Tage
unbekannt
10
€ 10,00*
ab € 1,26*
€ 1,86*
10
€ 8,50*
ab € 1,28*
€ 1,88*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 1,75*
€ 2,08
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 1,28*
€ 1,52
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 1,23*
€ 1,46
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 0,99*
€ 1,18
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 18,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.