Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Küvetten W600 | Typ: W600/B/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Küvetten W600 | Typ: W600/B/10
Küvetten W600 | Typ: W600/B/10
Artikel-Nr.:
     163-6241927
Hersteller:
     Tintometer
Herst.-Nr.:
     655960
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Glasküvette
Quarzglasküvette
Quarzküvette
Kolorimeter Küvette
Küvetten W600
Küvetten aus optischem Glas oder Borosilikatglas 3.3, 21 mm x 40 mm, zum Gebrauch in den Geräten Modell Fs, PFXi/PFX195, 880, 950 und 995. (Hinweis: PFXi/PFX-195 max. Pfadlänge 50 mm).

W600/OG/xx für nicht erhitzte Proben (bis zu 40 °C).
W600/B/xx für erhitzte Proben (bis zu max. 100 °C).

Weitere Ausführungen auf Anfrage erhältlich.

Typ W600/B/10
Schichtdicke 10 mm
Material Borosilikatglas 3.3
Weitere Suchbegriffe: Kolorimeter Reagenzgläser, glasküvette 10mm, kolorimeter küvette, Kolorimeter, Farb,Messungen, Küvetten,Kolorimeter, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, Kuvette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 72,28* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,52*
€ 105,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,07*
€ 98,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,28*
€ 86,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.