Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubkappen N 13 schwarz geschlossen Silikon weiß/PTFE rot 40°shore A 1,30 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schraubkappen N 13 schwarz geschlossen Silikon weiß/PTFE rot 40°shore A 1,30 mm
Schraubkappen N 13 schwarz geschlossen Silikon weiß/PTFE rot 40°shore A 1,30 mm
Schraubkappen N 13 schwarz geschlossen Silikon weiß/PTFE rot 40°shore A 1,30 mm
Artikel-Nr.:
     163-6242267
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     6242267
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
Schraubkappen
PP Schraubverschlüsse ND13, fertig montiert.

Verschlussgröße ND13
Material PP
Farbe schwarz
Mit Loch Nein
Material Septen Silikon/PTFE
Farbe Septen creme/rot
Dicke 1,50 mm
Shore-Härte 55 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2333* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 45,83*
€ 54,54
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 44,08*
€ 52,46
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 40,77*
€ 48,52
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 35,20*
€ 41,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,18*
€ 40,67
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 30,76*
€ 36,60
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 27,67*
€ 32,93
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 23,33*
€ 27,76
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.