Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digital VORTEX GENIE 2-Mixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-6242793
Hersteller:
     Scientific Industries
Herst.-Nr.:
     SI-A256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglasmischer
Reagenzglasschüttler
Vortex-Mixer
Vortex-Schüttler
Digital Vortex-Genie® 2 Mixer
Robuste und zuverlässige Schüttelgeräte zum schnellen Mischen und Schütteln von Proben. Vielfältiges Zubehör: z. B. Aufsätze für Reagenzgläser, Becherglas, Reaktionsgefäße etc. Aufsätze durch Schnappverschlusssystem leicht auswechselbar.

Digital Vortex-Genie® 2 mit Drehzahl- und Zeiteinstellung (Timerfunktion) über Digitalanzeige: Einstellmöglichkeiten: 1 bis 99 s (Intervallbetrieb), 1 bis 99 min (Hands-Free-Mode) oder Dauerbetrieb. Nach 10 min Nichtbenutzung schaltet sich der Mixer in den "Sleep"-Modus. Erhöhung der Drehzahl in 10 min-1 Schritten.

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Drehzahlanzeige/Timer: Digital
Zeiteinstellung: 1 bis 99 s (Intervallbetrieb), 1 bis 99 min (Hands-Free-Mode) oder Dauerbetrieb.
Drehzahlbereich: 500-2850 U/min
Abmessungen (L x B x H): 165 x 122 x 165 mm
Zul. Umgebungsbedingungen: 0 bis 38 °C bei 95 % rF
Gewicht: 4 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Lieferumfang: Vortexer, 3-inch Plattform mit Gummiauflage, Pop-off Aufsatz
Weitere Suchbegriffe: Vortexer, Vortexer Gummiplatte, vortexer gummiplatte, Schüttler,Vortexer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,02*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 499,02* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,69*
€ 937,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 785,29*
€ 934,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,84*
€ 930,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 673,01*
€ 800,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 605,71*
€ 720,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 554,45*
€ 659,80
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 499,02*
€ 593,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.