Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturlogger testo 175-H1 | Typ: testo 175-H1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Temperaturlogger testo 175-H1 | Typ: testo 175-H1
Temperaturlogger testo 175-H1 | Typ: testo 175-H1
Artikel-Nr.:
     163-6242911
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     05721754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Datenlogger
Feuchtefühler
Temperaturlogger, testo 175-H1
2-Kanal Temperatur- und Feuchtedatenlogger mit externem Feuchtesensor (NTC/kapazitiver Feuchtesensor)
-Professionelle Langzeitüberwachung von Temperatur und Feuchte in Arbeits- und Laggerräumen
-Schnelle Reaktionszeit durch externen Feuchtefühler
Spezifikationen
Sensorik: NTC/ kapazitiver Feuchtesensor
Kanäle: 2 x intern (Stummel)
Messeinheiten:
Messbereiche: °C, °F, %rF, %RH, °Ctd, g/m≥
Temperatur (NTC):
Genauigkeit:
Auflösung: -20 ... +55 °C
±0,4 °C (-20 ... +55 °C) ±1 Digit
0,1 °C
Feuchte (kapazitiv):
Genauigkeit:
Auflösung: 0 ... 100 %r.F.
±2 % r.F. (2 ...98 % r.F.) bei +25 °C
0,1 % r.F.
Taupunkt (berechnet):
Genauigkeit: -40 ... +50 °Ctd
+0,03 % r.F./K ±1 Digit
Batteriestandzeit (bei 25 °C): 3 Jahre bei 15 Min. Messtakt
Betriebs- und Lagertempemperatur: -20 ¼ +55 °C
Abmessung: 149 x 53 x 27 mm
Batterietyp: 3 x AlMn Typ AAA oder Energizer
Schutzart: IP 54
Messtakt: 10 sec - 24 h
Speicher: 1 Mio. Messwerte
Software: ComSoft Basic 5
ComSoft Professional 4
ComSoft CFR 21 Part 11

Typ testo 175-H1
Messbereichanfang Temperatur -20 °C
Messbereichende Temperatur 55 °C
Genauigkeit Temperatur 0,4 ± °C
Messbereichende Feuchte 100 % r.F.
Genauigkeit Feuchte 2 ± % r.F.
Speicher Messwerte 1000000
Breite 53 mm
Tiefe 149 mm
Höhe 27 mm
Auflösung Temperatur 0,1 °C
Auflösung Feuchte 1 % r.F.
Fühlertyp NTC/ kapazitiver Feuchtesensor
Schutzart IP54
Art der Hilfsenergie 3 x AlMn Typ AAA
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 238,66*
€ 265,13*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 245,61*
€ 265,14*
Frei Haus
ab € 257,98*
€ 279,33*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,74*
€ 283,29*
Lager 163
Frei Haus
ab € 278,95*
€ 334,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,99*
€ 398,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,52*
€ 398,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,28*
€ 394,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,10*
€ 348,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,95*
€ 331,95
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 278,95* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 5,50*
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 290,12*
Zubehör
Testo
0449 0047
ab € 19,76*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.