Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr ungraduiert mit PE-Stopfen | Abmessungen (ØxL): 18 x 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr ungraduiert mit PE-Stopfen | Abmessungen (ØxL): 18 x 150 mm
Reagenzgläser mit Normschliff DURAN®-Rohr ungraduiert mit PE-Stopfen | Abmessungen (ØxL): 18 x 150 mm
Artikel-Nr.:
     163-6243070
Hersteller:
     Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:
     05700126
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
reagenzglas 150mm
reagenzglas
reagenzgläser 18 x 180
Reagenzgläser mit Normschliff, DURAN®-Rohr, ungraduiert, mit PE-Stopfen
Hergestellt aus DURAN®-Rohr. Mit NS-Hülse.

Ø 18,0 mm
Länge 150 mm
Abmessungen (ØxL) 18 x 150 mm
Schliffgröße NS14/23
Material DURAN®-Rohr
Verschlussart Stopfen
Material Verschluss PE
Weitere Suchbegriffe: Reagenzglas,Glas, Reagenzgläser,Glas, Reagenzglas,mit Schliff, Reagenzgläser,mit Schliff, silikonschwammstopfe, strofen, Schott
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,35*
€ 8,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.