Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hygienemaske BASIC


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Hygienemaske BASIC
Hygienemaske BASIC
Artikel-Nr.:
     163-6243269
Hersteller:
     Unigloves
Herst.-Nr.:
     2002 GREEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Einmalmaske BASIC
-reißfeste Bänder
-3-faches glasfaserfreies Filtermedium
-Bakterienfilterleistung 99 %
-eingearbeiteter Nasenbügel
-EN 14683 Typ II R, CE

Farbe grün
Norm EN 14683 Typ II R
Material Faservlies
Form Einmalmaske
Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Grobstaubmaske, behelfsmaske einweg, mund nasen bedeckung, mund-nasen-maske unigloves, Maske,Operations, Masken,Operations, Operationsmasken, Atemschutz, Maske,Hygiene, Masken,Hygiene, Hygienemasken, Einwegmaske, Einweg-Gesichtsmaske, Einmal Maske
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Pakete
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,0568* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 5,26*
€ 6,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,21*
€ 6,20
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,92*
€ 5,85
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paket
ab 10000 Pakete
€ 3,32*
€ 3,95
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 2,84*
€ 3,38
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.