Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüler-Stereomikroskope ST30C | Typ: ST30C 6LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.243 323
6.243 323
Artikel-Nr.:
     163-6243323
Hersteller:
     Motic
Herst.-Nr.:
     PS3045B201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Forschungsmikroskope
Schüler-Stereomikroskope ST30C
Zur Beobachtung von kleinen, nicht speziell präparierten Objekten.

-Rückwärts gerichteter binokularer Tubus mit 45° Einblickwinkel
-Dioptrienausgleich an linkem Tubusstutzen
-Weitfeld-Okulare 10X/20 mm
-Objektivwechsler 2X/4X, achromatische Objektive, parfokal und parzentrisch
-Fokus mit robustem Zahnstangen-Mechanismus mit Rutschkupplung
-Mit 2 Tischeinsätzen (Ø 80 mm) aus Mattglas und aus Kunststoff (schwarz/weiß), mit Präparate-Klemmen
-Säulenstativ mit Auf-/Durchlicht

Typ ST30C 6LED
Beleuchtung LED, 3,1 V / 60 mW (Akkus, 50 h Laufzeit)
Weitere Suchbegriffe: Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, stereomikroskop motic, stereo zoom mikroskop, stereomikroskope, Labor,Mikroskope, Mikroskop,Stereo, Mikroskope,Stereo, Schüler,Mikroskope, kleme, stemi 2000, krokodilklemme
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 165,30* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,24*
€ 288,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,93*
€ 285,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,42*
€ 277,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,08*
€ 250,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 189,07*
€ 224,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,30*
€ 196,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.