Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PumpMaster petrochem. Flüssigk. PP/Nitrilk. blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PumpMaster petrochem. Flüssigk. PP/Nitrilk. blau
PumpMaster petrochem. Flüssigk. PP/Nitrilk. blau
PumpMaster petrochem. Flüssigk. PP/Nitrilk. blau
Artikel-Nr.:
     163-6243540
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
silikonschwammstopfe
Fasshahn
kannister
strofen
PumpMaster petrochem. Flüssigk., PP/Nitrilk., blau
PumpMaster, Kanister- und Fasspumpe für petrochemische Flüssigkeiten. Die manuelle Druckpumpe eignet sich hervorragend zum Abfüllen, Umfüllen und Entleeren von Kanistern und Fässern. Mittels Handkolben wird ein Überdruck erzeugt, der die Flüssigkeit aus dem Gebinde drückt. Der Auslaufhahn erlaubt auch die Entnahme geringer Flüssigkeitsmengen. Die PumpMaster Kanister- und Fasspumpe wird mit einem flexiblen und im Durchmesser variabel verstellbaren Stopfen auf den Kanister montiert. Es werden keine speziellen Gewinde-Adapter benötigt. PumpMaster passt auf Kanisteröffnungen von 46,5 mm bis 60 mm Durchmesser. Das Tauchrohr hat eine Länge von 95 cm und kann je nach Behältergröße gekürzt werden. Komplett mit drei Stopfen in verschiedenen Größen
Komplett mit drei Stopfen in verschiedenen Größen Achtung! "Liste der chemischen Beständigkeiten" beachten! Nicht für Salzsäure geeignet! "Liste der chemischen Beständigkeiten" beachten! Nicht für Salzsäure geeignet! "Liste der chemischen Beständigkeiten" beachten!
Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kanister, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,55*
€ 236,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,64*
€ 234,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,20*
€ 198,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,99*
€ 173,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.