Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schülermikroskope SFC100 | Typ: SFC100 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.244 066
6.244 066
Artikel-Nr.:
     163-6244066
Hersteller:
     Motic
Herst.-Nr.:
     PF1221A201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Schülermikroskope SFC100
Durchlichtmikroskop mit Glasoptik.

-Monokularer Kopf mit 45° Einblickwinkel für bequemes Arbeiten, Kopf 360° drehbar
-Weitfeld Okular 10X/18 mm mit Zeiger
-3-fach Objektiv-Revolver mit Klickstop für präzisen Objektivwechsel
-Objektive 4X/0.1, 10X/0.25 und 40X/0.65 (mit Federschutz), parfokal und parzentrisch, mit RMS-Gewinde
-Getrennter Grob-/Feintrieb mit Höhenanschlag zum Schutz des Präparates
-Tischfläche (120 x 110 mm) mit Präparate-Klemmen
-Eingebauter NA 0.65 Kondensor mit Irisblende und Filterhalter

Typ SFC100 LED
Beleuchtung LED, 3,5 V / 70 mW (Akkus, 50 h Laufzeit)
Weitere Suchbegriffe: Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, Schulmikroskop, Studentenmikroskop, digital-mikroskop motic, auflichtmikroskop, Mikroskop,Schüler, Mikroskope,Schüler, Schüler,Mikroskope, kleme, krokodilklemme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
Frei Haus
ab € 137,73*
€ 192,71*
3 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,67*
€ 198,67*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,71*
€ 229,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,37*
€ 202,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 153,32*
€ 182,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 137,73* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.