Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Probenbehälter Sterilin™ PS pyrogenfrei steril | Nennvolumen: 30 ml


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Probenbehälter Sterilin™ PS pyrogenfrei steril | Nennvolumen: 30 ml
Probenbehälter Sterilin™ PS pyrogenfrei steril | Nennvolumen: 30 ml
Artikel-Nr.:
     163-6248081
Hersteller:
     Sterilin
Herst.-Nr.:
     128PYR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffdosen
Dosen Polystyrol
PS-Dosen
Probenbecher
Probenbehälter, Sterilinä, PS, pyrogenfrei, steril
Schraubverschluss aus PE oder Metall.

-Endotoxinfrei bis zu einem Gehalt von <0,01 EU/m
-Mit bedrucktem Beschriftungsfeld
-Auslaufsicher
-Sterilisiert durch Gammastrahlung
-Chargennummer jedes Behälters ermöglicht vollständige Rückverfolgbarkeit
-Weitere Größen auf Anfrage

Nennvolumen 30,0 ml
Ø 31 mm
Höhe 94 mm
Steril Ja
Verschlussart Schraubverschluss
Material PS
Material Verschluss PP
Farbe klar
Beschriftungsfeld bedruckt
Weitere Suchbegriffe: Probenbehälter, Probengefäß, probenbecher 30ml, probenbecher, probenbecher glasklar, Dose,PS, Dosen,PS, Proben,Behälter, pyrogenfrei, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Probendose, Sample Dosen, Schraubverschluss GL45, probenbehältnisse, behältre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 340,18*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 400 Stück (ab € 0,85045* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 373,87*
€ 444,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 368,28*
€ 438,25
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 352,00*
€ 418,88
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 344,04*
€ 409,41
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 340,18*
€ 404,81
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.