Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Farbbänder für Thermotransferdrucker BBP11/BBP12 | Typ: R6400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Farbbänder für Thermotransferdrucker BBP11/BBP12 | Typ: R6400
Farbbänder für Thermotransferdrucker BBP11/BBP12 | Typ: R6400
Artikel-Nr.:
     163-6251108
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     804777
EAN/GTIN:
     9321840148242
Suchbegriffe:
Druckfolie
Thermotransferband
Thermotransferfolie
Thermotransferrolle
Farbbänder für Thermotransferdrucker BBP11 / BBP12
Außengewickelt.

Typ R6400
Farbe schwarz
Breite 65,00 mm
Länge 70,00 m
Material Harz
Außerordentliche Chemikalienbeständigkeit bei hohen Temperaturen. Überragende Beständigkeit gegenüber Lösungsmitteln.
Typ: R6400
Farbe: schwarz
Breite: 65,00 mm
Länge: 70,00 m
Material: Harz
Weitere Suchbegriffe: druckfolie, Thermotransferdrucker,Farbbände, Farbbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 35,00* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,12*
€ 42,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,00*
€ 41,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.