Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipettenspitzen PP unsteril | Volumen: 500 ... 5000 µl


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pipettenspitzen PP unsteril | Volumen: 500 ... 5000 µl
Pipettenspitzen PP unsteril | Volumen: 500 ... 5000 µl
Artikel-Nr.:
     163-6251265
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     146294
EAN/GTIN:
     4250026898341
Suchbegriffe:
Pipettenspitzen
Pipettenspitzen, einfach
Standard-Pipettenspitzen
pipettenspitzen box 0,5 - 5ml
Pipettenspitzen, PP, unsteril
Autoklavierbar bei 121 °C (2 bar) entsprechend DIN EN 285.

Typ A und B passend für Mikroliterpipetten von VITLAB und die Spitzen sind kompatibel mit den meisten Pipettenmodellen von BRAND, GILSON®, Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®, Eppendorf® und sartorius® Biohit®. Palettierte Pipettenspitzen frei von DNA (< 40 fg), RNase (< 8,6 fg), Endotoxinen (< 1 pg) und ATP (< 1 fg). Tip-Box aus PP mit zwei Öffnungsfunktionen: Klappdeckel, welcher um 180° gedreht, auch als Stülpdeckel funktioniert. Graduierung Typ A bei 20, und 100 µl und Typ B bei 250, 500 und 1000 µl.
Typ C passend für Mikroliterpipetten von VITLAB und die Spitzen sind kompatibel mit den meisten Pipettenmodellen von BRAND und Thermo Fisher Scientific FINNPIPETTE®. Tip-Box aus PP mit Stülpdeckel.
Typ D passend für Mikroliterpipetten von VITLAB und die Spitzen sind kompatibel mit den meisten Pipettenmodellen von BRAND und Eppendorf®. Tip-Box aus PP mit Stülpdeckel.

Volumen 500 ... 5000 µl
Min. Volumen 500,0 µl
Max. Volumen 5000,0 µl
Länge 160,0 mm
Farbe farblos
Mit Graduierung Nein
Verpackung 1 Beutel à 200
Material PP
Für Typ C
Steril Nein
Autoklavierbar Ja
RNase/DNase-frei Nein
Endotoxinfrei Nein
ATP-frei Nein
Weitere Suchbegriffe: pipettenspitzen, einfach, pipettenspitzen, einfach 0,5-5 ml, Pipette,Spitzen, Pipetten,Spitzen, Refill-Pipettenspitzen, Kolbenhubpipetten, P:Filterpipettenspitzen, pipettenfilter, P:Einkanalpipette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 18,90*
ab € 14,71*
€ 27,68*
€ 8,50*
ab € 19,092*
€ 29,142*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 27,68*
€ 32,94
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 26,74*
€ 31,82
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,04*
€ 27,42
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,21*
€ 22,86
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,57*
€ 22,10
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,72*
€ 19,90
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,71*
€ 17,50
pro Paket
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,07355* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.