Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrührer MIX 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetrührer MIX 1
Magnetrührer MIX 1
Artikel-Nr.:
     163-6251465
Hersteller:
     2mag
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Großmagnetrührer
Heizrührer
Magnetrührer
Magnetrührsystem
ltraflacher, verschleißfreier 2mag Magnetrührer mit großer Stellfläche, bis zu 10.000 ml Rührvolumen, auch für viskose Medien geeignet.

100% verschleiß- und wartungsfreier 2mag-Induktionsantrieb für kraftvolle Durchmischung von Lösungen, breiter Drehzahlbereich von 100 bis 2.000 rpm, ruckfreies Rühren auch bei niedrigen Drehzahlen, Leistungseinstellung (4-stufig) für hohe Leistung bei großen und viskosen Rührmengen und reduzierte Leistung für den erwämungsfreien Dauerbetrieb.

Digitalanzeige zur Drehzahl- und Leistungseinstellung, SoftStart für zuverlässiges Fangen/Zentrieren und sicheres Beschleunigen des Rührstabes, QuickSet für schnelles Setzen der Anfangs- bzw. Höchstdrehzahl, Speichern des letzten Funktionszustandes bei Ausschalten, vollständig vergossenes Edelstahlgehäuse, leicht zu reinigen und beständig.

- Bis 10 Liter oder für hochviskose Medien
- Stellfläche 18 x 18 cm
- Drehzahl von 100 bis 2.000 rpm
- Verschleiß- und wartungsfrei
- Für den Dauerbetrieb
- Langlebige beständige Qualität
- 3 Jahre Gewährleistung
- Developed und Made in Germany


Technische Daten
Rührstellen: 1
Rührvolumen/Rührstelle: 1 - 10.000 ml
Drehzahlbereich: 100 - 2.000 rpm
Rührleistung (max.): 20 W
Leistungseinstellung: 5/10/15/20 W (4-stufig)
Werkstoff Gehäuse: Edelstahl
Zul. Betriebstemperatur: -10 °C bis +50 °C (bei 80% Luftfeuchte)
Anschlusswert: 100-240 V / 50-60 Hz / 1,5 A
Maße (BxTxH): 188 x 238 x 38 mm
Schutzart: IP65
Versandgewicht (brutto): ca. 4,2 kg
Weitere Suchbegriffe: Magnetrührwerk, 2mag magnetrührer, magnetrührer, magnetrüher, elektromagnetisch rührung, Magnetrührwerke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 749,92*
€ 892,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 745,35*
€ 886,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 719,21*
€ 855,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,81*
€ 778,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.