Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher 400 ml Pyrex


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Becher 400 ml Pyrex
Becher 400 ml Pyrex
Artikel-Nr.:
     163-6251689
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     1015/14D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Becherglas
becherglas hohe form 400 ml
becherglas 400 ml
becherglas
Becherglas, Pyrex®, hohe Form
-Gemäß ISO 3819 und DIN 12331
-Aus Pyrex®-Borosilikatglas
-Hohe Form mit Ausguss
-Graduierung und Beschriftungsfeld in weiß
-Aufgededrucker Trace Code zum Herunterladen des Chargenzertifikats von der Herstellerseite scilabware.com

Nennvolumen 400 ml
Ø 70 mm
Höhe 130 mm
Norm ISO 3819, DIN 12331
Form Becher hoch
Mit Ausguss Ja
Art Graduierung Gedruckt
Farbe Graduierung weiß
Autoklavierbar Ja
Material Boro 3.3
Weitere Suchbegriffe: Becher,Glas, Becher,Gläser, Becher,Boro 3.3, Glasbecher, becherhlas, bnechergläser, Becherglas 50ml, bechergläer glas, Bechergläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,20*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 6,42* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 108,62*
€ 129,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 108,56*
€ 129,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 103,73*
€ 123,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 90,80*
€ 108,05
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 81,72*
€ 97,25
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 71,32*
€ 84,87
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 64,20*
€ 76,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.