Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ammoniakelektrode | Typ: Ammoniak-Elektrode 9512BNWP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ammoniakelektrode | Typ: Ammoniak-Elektrode 9512BNWP
Ammoniakelektrode | Typ: Ammoniak-Elektrode 9512BNWP
Artikel-Nr.:
     163-6252026
Hersteller:
     Thermo Electron LED
Herst.-Nr.:
     9512BNWP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrode,Ionenselektiv
Elektroden,Ionenselektiv
Elektrode,Ammoniak
Elektroden,Ammoniak
Ammoniakelektrode
Gas- und ionenselektive Elektrode für die Bestimmung des Ammoniakgehalts in wässrigen Lösungen. Zur schnellen und präzisen Messung von Ammoniak.

Lieferumfang: Wasserdichter BNC-Anschluss, 1 m-Kabel, 20 Membranen (lose), vormontierter Außenkörper mit Membrankappe, 2 x 60 ml-Flaschen, Elektrodenfülllösung, Kappe für die Füllöffnung, Pinzette
Spezifikationen
Messbereich: 0,01¼17000 ppm Ammoniak (NH3)
0,01¼14000 ppm Stickstoff (N)
Temperaturbereich: 0¼50 °C
Widerstand: <5000 MW
Länge / Ø: 150 mm / 16 mm

Typ Ammoniak-Elektrode 9512BNWP
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 597,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 597,41* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,11*
€ 911,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,79*
€ 907,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 758,85*
€ 903,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,43*
€ 776,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,41*
€ 710,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.