Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsspritzflaschen DripLok® mit Aufdruck Weithals LDPE | Aufdruck Text: Alkohol denat.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Sicherheitsspritzflaschen DripLok® mit Aufdruck Weithals LDPE | Aufdruck Text: Alkohol denat.
Sicherheitsspritzflaschen DripLok® mit Aufdruck Weithals LDPE | Aufdruck Text: Alkohol denat.
Artikel-Nr.:
     163-6252401
Hersteller:
     SciLabware
Herst.-Nr.:
     WGW540VTML
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spritzflasche
Waschflasche
spritzflasche 500 ml
spritzflasche
Sicherheitsspritzflaschen DripLok®, mit Aufdruck, Weithals, PE-LD
Mit dauerhaftem, mehrsprachigem Aufdruck des Inhaltsstoffes in englisch, französisch, deutsch und spanisch. DripLok®-Ventil zur Vermeidung von Auslaufen oder Nachtropfen. Erhältlich für verschiedene Lösungsmittel, bedruckt mit den jeweiligen GHS-Symbolen, NFPA-Code und Gefahren- und Sicherheitshinweisen. Farbcodierte Verschlusskappen aus PP mit Präzisionsspitze.

Aufdruck Text Alkohol denat.
Nennvolumen 500 ml
Farbe Verschluss gelb
Aufdruck Sprachen DE/UK/FR/ES
Material PE-LD
Material Verschluss PP
Weitere Suchbegriffe: Flasche,Spritz, Flaschen,Spritz, Spritz,Flaschen, Sicherheits,Spritzflaschen, LDPE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 5,214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 50,39*
€ 59,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,43*
€ 57,63
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,87*
€ 54,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,53*
€ 47,04
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,11*
€ 45,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 34,30*
€ 40,82
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 30,87*
€ 36,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,07*
€ 31,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.