Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk-Temperaturdatenlogger EBI 25-T/TE | Typ: EBI 25-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.252 642
6.252 642
Artikel-Nr.:
     163-6252642
Hersteller:
     Ebro Electronic
Herst.-Nr.:
     1340-6200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
Funk-Temperaturdatenlogger EBI 25-T/TE
Drahtlose Temperaturdatenlogger für Lagerräume und Kühlmöbel.

-Auslesen der Messwerte über Funkschnittstelle
-Auswechselbare Batterie
-Hohe Schutzklasse IP67
-LCD-Display
-Speicher für 288 Messwerte

EBI 25-T: Mit internem NTC-Temperaturfühler
EBI 25-TE: Mit externem NTC-Temperaturfühler

Für die Programmierung und Auswertung der EBI 25-T/TE-Datenlogger wird die Basisstation IF 400 sowie die PC-Software Winlog.web / Winlog.wave benötigt (s. "Zubehör für Datenlogger EBI 25").

Lieferumfang: Temperaturdatenlogger, Bedienungsanleitung
Spezifikationen
Sensorik:
Kanäle:
Messtakt: NTC
1
1 min. ... 24 Std. frei einstellbar
Messbereich EBI 25-T:
Messbereich EBI 25-TE: -30 ... 60 °C
-40 ... 85 °C
Genauigkeit EBI 25-T (±1 digit): ±0,5 °C (-20 ... 40 °C)
±0,8 °C (40,1 ... 60 °C)
Genauigkeit EBI 25-TE (±1 digit): ±0,5 °C (-20 °C ... 40 °C)
±0.8 °C (-30 °C ... -20 °C; 40 °C ... 60 °C)
±1.5 °C (-40 °C ... -30 °C; 60 °C ... 85 °C)
Auflösung: 0,1 °C
Schutzart: IP 67
Batteriestandzeit: ca. 2 Jahre
Betriebs- und Lagertemperatur: -30 ... 60 °C / -40 ... 85 °C
Abmessungen (B x T x H): 48 x 27 x 95 mm
Stromversorgung: 1 x Lithiumbatterie 3,6 V, wechselbar

Typ EBI 25-T
Beschreibung Mit internem Temperaturfühler
Messbereichanfang Temperatur -30 °C
Messbereichende Temperatur 60 °C
Genauigkeit Temperatur 0,5 ± °C
Speicher Messwerte 288
Breite 48 mm
Tiefe 27 mm
Höhe 95 mm
Auflösung Temperatur 0,1 °C
Fühlertyp NTC
Nettogewicht 0.07 kg
Schutzart IP67
Art der Hilfsenergie 1 x Li-Batterie
Weitere Suchbegriffe: Temperatur,Datenlogger, USB-Datenlogger, Datenlogger,für Temperatur, P:temperaturmessfühler, temperaturmessfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 183,87*
€ 242,05*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 195,66*
€ 242,07*
Lager 163
Frei Haus
ab € 208,64*
€ 254,86*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 360,51*
€ 420,57*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,86*
€ 303,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,54*
€ 292,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,42*
€ 280,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,84*
€ 261,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,64*
€ 248,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.