Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüttelgerät Vortex Genie 2T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schüttelgerät Vortex Genie 2T
Schüttelgerät Vortex Genie 2T
Artikel-Nr.:
     163-6252823
Hersteller:
     Scientific Industries
Herst.-Nr.:
     SI-T256
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglasmischer
Reagenzglasschüttler
Vortex-Mixer
Vortex-Schüttler
Schüttelgerät Vortex-Genie 2T
Robuste und zuverlässige Schüttelgeräte zum schnellen Mischen und Schütteln von Proben. Vielfältiges Zubehör: z. B. Aufsätze für Reagenzgläser, Becherglas, Reaktionsgefäße etc. Aufsätze durch Schnappverschlusssystem leicht auswechselbar.

Vortex-Genie® 2T mit integrierter Zeitschaltuhr: Einstellmöglichkeiten: 1 bis 60 s (Intervallbetrieb), 1 bis 60 min (Hands-Free-Mode) oder Dauerbetrieb.

Spezifikationen
Schüttelbewegung: kreisend
Drehzahlanzeige/Timer: Skala
Zeiteinstellung: 1 bis 60 s (Intervallbetrieb), 1 bis 60 min (Hands-Free-Mode) oder Dauerbetrieb
Drehzahlbereich: 600-2700 U/min
Abmessungen (L x B x H): 165 x 122 x 165 mm
Zul. Umgebungsbedingungen: 0 bis 38 °C bei 95 % rF
Gewicht: 4 kg
Netzanschluss: 230 V, 50/60 Hz

Lieferumfang: Vortexer, 3-inch Plattform mit Gummiauflage, Pop-off Aufsatz
Weitere Suchbegriffe: Vortexer, Vortexer Gummiplatte, vortex mixer, Schüttler,Vortexer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 479,83*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 479,83* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 757,21*
€ 901,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,04*
€ 897,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 749,29*
€ 891,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 647,83*
€ 770,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 583,05*
€ 693,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,14*
€ 634,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 479,83*
€ 571,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.