Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkatoren Maxi 2-Vitrum Borosilikatglas 3.3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exsikkatoren Maxi 2-Vitrum Borosilikatglas 3.3
Exsikkatoren Maxi 2-Vitrum Borosilikatglas 3.3
Artikel-Nr.:
     163-6253315
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     V 1845-07
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator Kabinett
Exsikkatorschrank
exsikkator kabinett
Exsikkator Maxi 2-Vitrum, Borosilikatglas 3.3
Die SICCO Exsikkatoren zur Trocknung eignen sich zur feuchtigkeitsabwehrenden Aufbewahrung oder Trocknung mittels Silicagel. Gleichzeitig schützt die dicht abschließende Tür vor Verunreinigungen durch die Umgebungsluft. Die Innenbedingungen sind beispielsweise optimal für die Aufbewahrung von Referenzmaterialien, Rückstellmustern, metallografischen Schliffproben, Tabakblättern und sogar DNA-Proben.
Aluminiumrahmen mit Scheiben aus Borosilikatglas 3.3, zwei getrennte Kammern und zwei Türen, inklusive vier Zwischenböden aus Edelstahl, zwei Schalen und zwei Hygrometern, vier Lenkrollen, mit bis zu 17 Böden je Kammer bestückbar. Abmessungen innen und Nennvolumen pro Kammer.


-Tür mit Magnetleiste und umlaufender Gummidichtung
-Vier Lenkrollen (davon zwei mit Feststellern)
-Leicht lesbares elektronisches Hygrometer
-Variabel verstellbare Zwischenböden aus Edelstahl
-Zwischenböden ausziehbar

Nennvolumen 156 l
Anzahl Kammern 2
Max. Anzahl Böden 34
Breite innen 495 mm
Tiefe innen 540 mm
Höhe innen 500 mm
Abmessung innen (BxTxH) 495 x 540 x 500 mm
Breite außen 560 mm
Tiefe außen 580 mm
Höhe außen 1150 mm
Abmessung außen (BxTxH) 560 x 580 x 1150 mm
Max. Bodenlast 30 kg
Gewicht 42 kg
Min. Temperaturbeständigkeit -70 °C
Max. Temperaturbeständigkeit 150 °C
Temperaturbeständigkeit -70 ... 150 °C
Farbe klar
Weitere Suchbegriffe: Exsikkator,Schrank, Exsikkatoren,Schränke, Trockenschrank,SICCO, Trockenschränke,SICCO, excicator, exicator, Exsikator, exikkator, esikkator, exxsikator
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.202,97*
€ 4.469,54*
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.423,15*
€ 4.498,71*
12 Tage
unbekannt
€ 10,00*
ab € 4.781,06*
€ 5.064,02*
Frei Haus
ab € 4.864,12*
€ 5.122,25*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.498,71*
€ 5.353,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.464,55*
€ 5.312,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.323,87*
€ 5.145,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.821,10*
€ 4.547,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.438,99*
€ 4.092,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.423,15*
€ 4.073,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.423,15* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.