Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für testo Datenlogger 174/175/176/184 | Beschreibung: SD-Speicherkarte 2 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör für testo Datenlogger 174/175/176/184 | Beschreibung: SD-Speicherkarte 2 GB
Zubehör für testo Datenlogger 174/175/176/184 | Beschreibung: SD-Speicherkarte 2 GB
Artikel-Nr.:
     163-6253413
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     05548803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datenlogger
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
  • Mobiler Drucker: Mit dem mobilen Drucker können Sie einen sofortigen Messdaten-Nachweis anfertigen, ohne den Datenlogger extra auszulesen. Bei Datenloggern ohne Display lassen sich mit dem Drucker auch unkomplizierte Schnell-Checks durchführen. Besonders praktisch ist er zudem beim Transport von klima-empfindlichen Waren. Bei der Waren-Übergabe können Sie direkt den Nachweis über die korrekten Lagerbedingungen mitliefern
  • ComSoft Professional - Software: Mit der Software ComSoft Professional erhalten Sie eine Software zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern sowie zur Archivierung von Daten. Sie bietet über die Grundfunktionen hinausgehende Auswertungs- und Darstellungsmöglichkeiten
  • ComSoft CFR 21 Part 11: Mit der Software ComSoft 21 CFR Part 11 erhalten Sie eine validierfähige Software zum Programmieren und Auslesen von Testo-Datenloggern sowie zur Archivierung von Daten. Sie erfüllt alle 21 CFR Part 11-Anforderungen der FDA
  • USB-Interface zum Programmieren: USB-Interface zum Programmieren und Auslesen von Datenloggern
Beschreibung: SD-Speicherkarte, 2 GB
Für: testo 175 / 176
Weitere Suchbegriffe: datenlogger testo, datenlogger, sd card 2gb, Temperatur,Logger
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 24,87*
€ 34,23*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 24,82*
€ 34,36*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 25,82*
€ 39,47*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,15*
€ 40,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,82* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.